システムポリマー
袋の底Uの字圧着シールポリ袋 透明
袋の底部分をUの字に圧着(シール)しています。袋の角がないから、角に魚が密集することがありません。魚の移動を考えて作られた袋です。
材質
低密度ポリエチレン
色
透明
種類
平袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57506078
U-1
1箱(100枚×5冊)
300
0.075
600
500
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506087
U-2
1箱(100枚×5冊)
265
0.07
530
500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506096
U-3
1箱(100枚×5冊)
180
0.06
450
500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506105
U-4
1箱(100枚×5冊)
175
0.05
370
500
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506114
U-5
1箱(100枚×10冊)
100
0.045
400
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506130
U-6
1箱(100枚×10冊)
155
0.03
500
1000
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506139
U-7
1箱(100枚×5冊)
350
0.045
700
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506148
U-8
1箱(100枚×5冊)
450
0.045
800
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。