システムポリマー
容量表記手提げゴミ袋 半透明
本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。とって付きなので結びやすく持ち運びに便利です。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生させません。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
種類
ゴミ袋
入数(枚)
450
内容量
1箱(15枚×30冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
容量(L)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57506209
TK-315
350
700
30
150
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506218
TK-415
400
800
45
250
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。