システムポリマー
ポリエチレン規格袋0.03mm 透明 適合規格食品衛生法適合
LDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋です。一般的な定番の厚さでしっかりした使い心地。食品衛生法規格基準適合品です。あらゆる物の収納や保管、分類など様々な用途にお使い頂けます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
色
透明
種類
平袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
入数(枚)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57506227
SP-1
1箱(100枚×100冊)
70
100
10000
1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506236
SP-2
1箱(100枚×100冊)
80
120
10000
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506245
SP-3
1箱(100枚×100冊)
80
150
10000
3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506254
SP-4
1箱(100枚×100冊)
90
170
10000
4
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506270
SP-5
1箱(100枚×100冊)
100
190
10000
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506279
SP-6
1箱(100枚×100冊)
100
210
10000
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506288
SP-7
1箱(100枚×100冊)
120
230
10000
7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506297
SP-8
1箱(100枚×100冊)
130
250
10000
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506306
SP-9
1箱(100枚×100冊)
150
250
10000
9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506315
SP-10
1箱(100枚×50冊)
180
270
5000
10
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506324
SP-11
1箱(100枚×50冊)
200
300
5000
11
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506340
SP-12
1箱(100枚×50冊)
230
340
5000
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506349
SP-13
1箱(100枚×30冊)
260
380
3000
13
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506358
SP-14
1箱(100枚×30冊)
280
410
3000
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506376
SP-16
1箱(100枚×20冊)
340
480
2000
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506385
SP-17
1箱(100枚×20冊)
360
500
2000
17
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506394
SP-18
1箱(100枚×10冊)
380
530
1000
18
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506410
SP-19
1箱(100枚×10冊)
400
550
1000
19
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506419
SP-20
1箱(100枚×10冊)
460
600
1000
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506367
SP-15
1箱(100枚×30冊)
300
450
3000
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。