TRUSCO
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板
表面・裏面両面使えます。
付属品
振れ止め取付金具(4個)
材質
SUS430、ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57575326
SUS4-1T
501-9087
SUS4-511A
400
600
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57575335
SUS4-2T
501-9095
SUS4-511B
500
750
¥
13,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。