曜日別特売

少量危険物保管庫

少量危険物保管庫 - TRUSCO少量危険物保管庫 - TRUSCO少量危険物保管庫 - TRUSCO少量危険物保管庫 - TRUSCO少量危険物保管庫 - TRUSCO少量危険物保管庫 - TRUSCO

第四類の危険物を取り扱う企業様のコンプライアンスをサポートします。
工場製造の完成品をトラックで運び、現地で事前施工の基礎の上に吊り降ろしてアンカー留めするだけの簡単施工で、現地での施工時間が極めて短時間で済みます。
標準の装備に、消防署との協議でオプションを加え、条例に対応します。
ユニットハウスなので施工が簡単で建物を壊さずに移設も可能です。

用途ガソリン、シンナー、軽油、灯油、アルコール、潤滑油など、消防法で定められた危険物第四類・引火性液体の指定数量未満の保管に。高さ(mm)2709奥行(mm)1800内容量1台
注意
※所轄消防署と事前協議を必ず行ってください。
※危険物第四類、引火性液体の指定数量未満が対象です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
面積
床面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57591566TSK-1R463-07771915床:1.04坪3.44
1,930,000
1,698,000
1,867,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57591575TSK-2R463-07853745床:2.04坪6.74
2,680,000
2,298,000
2,527,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする