TRUSCO
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。
セット内容
棚板、中棚受金具×4個
材質
スチール
色
ホワイトグレー
均等積載量(kg/段)
150
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
300
450
600
間口(mm)
900
1200
1500
1800
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573165
CB-T33S-WG
254-7207
300
900
820
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573174
CB-T34S-WG
254-7199
450
900
820
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573190
CB-T36S-WG
254-7200
600
900
820
¥
4,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573199
CB-T43S-WG
254-7204
300
1200
1120
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573208
CB-T44S-WG
254-7203
450
1200
1120
¥
4,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573217
CB-T46S-WG
254-7198
600
1200
1120
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573226
CB-T53S-WG
254-7197
300
1500
1420
¥
4,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573235
CB-T54S-WG
254-7205
450
1500
1420
¥
5,810
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573244
CB-T56S-WG
254-7208
600
1500
1420
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573260
CB-T63S-WG
254-7206
300
1800
1720
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573269
CB-T64S-WG
254-7209
450
1800
1720
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573375
CB-T66S-WG
254-7202
600
1800
1720
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。