アイスマンインナーベストプロ

アイスマンインナーベストプロ - FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンインナーベストプロ - FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンインナーベストプロ - FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンインナーベストプロ - FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンインナーベストプロ - FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンインナーベストプロ - FUKUTOKU(福徳産業)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!

セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴムブラックサイズフリーサイズ(S~5L相当)内容量1セット
注意
※必ず専用バッテリーをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57531680FUICMP3-BLV-SET
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする