曜日別特売

シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) - Azurシートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) - Azurシートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル(1tクラス):F24年式H24/07~適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブダブルキャブ未確認内容量1セット
注意
※助手席シートベルトバックルが座面から出ているタイプ
※ダブルキャブも適合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57527236az02r10
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする