シートカバー いすゞ

シートカバー いすゞ - Azurシートカバー いすゞ - Azurシートカバー いすゞ - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーいすゞ適合シート形状ヘッド 一体型適合グレードカスタム不可内容量1セット
注意
※ダブルキャブにも適合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
年式
適合キャブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品装着イメージ57524375azu10r08エルフ 標準キャブ:NKR/NJRH5/8-H18/12標準キャブ
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
商品装着イメージ57525407az10r08エルフ:NKR/NJRH.7/6-H.18/12標準キャブ/ダブルキャブ
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする