Azur
シートカバー 日野
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日野
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ(ダブルキャブ適合不可)
内容量
1セット
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※ダブルキャブ適合不可
※3シーター用、2シーター不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525687
az11r07
デュトロ 300-500系
H11/05-H23/06(1999/05-2011/06)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525696
az11r07
デュトロ 600系
H23/07-H31/04
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525705
az11r07
デュトロ 200系
R03/08-(2021/8-)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください