Azur
シートカバー 三菱
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
材質
PVCレザー
色
ブラック
メーカー
三菱
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合シート形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526615
az04r02
ミニキャブ MiEV U67V
H23/12-H25/01(2011/12-2013/11)
ヘッド 一体型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526624
az04r02
ミニキャブバン U61V/U62V
H11/02-H26/02
ヘッド 一体型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57526710
az07r04
ミニキャブトラック DS16T
H25/12-H27/8(2013/12-2015/8)
分割型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
57527516
az04r01
ミニキャブトラック U61T/U62T
H13/01-H23/10
分割型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください