Azur
シートカバー 三菱ふそう
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
三菱ふそう
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
注意
※アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合キャブ
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524734
azu12r05
キャンター(ブルーテック)ワイドキャブ:FEB/FEC/FGB
H22/11-H28/03
ワイドキャブ
スタンダード
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524768
azu12r07
キャンター(ブルーテック):FBA/FEA/FDA/FGA
H22/11-H28/03
標準キャブ
スタンダード
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524777
azu12r07
キャンター(ブルーテック):FBA/FEA/FDA/FGA
H22/11-現行
標準キャブ
ECO
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524795
azu12r10
キャンター(ブルーテック):FBA/FEA/FDA/FGA
H22/11-H28/03
標準キャブ
カスタム
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57525005
azu12r06
キャンター(ブルーテック):FEB/FEC
H22/11-H28/03
ワイドキャブ
カスタム
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください