Azur
シートカバー スズキ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
スズキ
適合車種
エブリイバン:DA17V
年式
H27/02-(2015/2-)
適合シート形状
分割型
適合グレード
ジョイン/ジョインターボ、R.4(2022)/4 マイナーチェンジ後のPC
内容量
1セット
注意
※2WD/4WD共通
※H.29 / 5のマイナーチェンジ後も適合
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527568
az07r08
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください