曜日別特売

シートカバー いすゞ

シートカバー いすゞ - Azurシートカバー いすゞ - Azurシートカバー いすゞ - Azurシートカバー いすゞ - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーいすゞ適合シート形状ヘッド 一体型内容量1セット
注意
※運転席高機能シート(肩口にシートベルトがあるタイプ)適合不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57524917azu10r05ギガ:52系H28/5-
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57524926azu10r05ギガ:77系 標準シートH27/12-
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
57527315az10r05ギガ:52系H28/5-
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
57527324az10r05ギガ(ファイブスター)77系:標準シートH27/12-
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする