Azur
シートカバー 三菱ふそう
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
三菱ふそう
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
注意
※ 助手席・中央席背もたれ分割
※アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合キャブ
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526019
az12r10
キャンター標準キャブ(ブルーテック):FBA/FEA/FDA/FGA
H22/11~H28/03
標準キャブ
カスタム
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57527385
az12r02
キャンター(ジェネレーション):FE8/FG8
H14/01-H22/11
ワイドキャブ
SA / DX / カスタム
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57527419
az12r06
キャンター(ブルーテック)ワイドキャブ:FEB/FEC
H22/11~H28/03
ワイドキャブ
カスタム
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください