Azur
シートカバー 三菱ふそう
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
三菱ふそう
適合車種
ファイター(ベストワン):FK60系/ FK70系/FQ60系/FR60系/FM60系 (FL系未確認)
年式
H17/12-H30/3
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ/ワイドキャブ
適合グレード
スーパーパッケージ、DX(カスタムグレード未確認)
内容量
1セット
注意
※2席セット
※注意:装着時にアームレスト用穴あけ、リクライニングレバー等のカバーを外す必要があります。
※
※センターシートカバー無
※ミニヨンファイター、ファイターNX未確認
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525906
az12r04
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください