Azur
シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
UDトラックス(日産ディーゼル)
年式
H23/10-
適合シート形状
運転席ヘッドレストヘッド 一体型 助手席ヘッドレスト分割 運転席肘掛有り車
内容量
1セット
注意
※装着時にリクライニングレバー等のカバーを外す必要がございます。
※運転席側がオプションのベルトインシートは適合不可
※
※H.29 / 4のフルモデルチェンジ後も適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526107
az13r01
コンドル(フレンズ):PW/MK/LK/PK
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57527428
az13r01
クオン(パーフェクトクオン含む)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください