Azur
シートカバー 三菱ふそう
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
三菱ふそう
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
注意
※ダブルキャブにも対応
※ 助手席・中央席背もたれ分割
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527367
az12r01
キャンター(ジェネレーション):FE7/FG7
H14/01~H22/11
SA/DX
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
57527376
az12r01
キャンターガッツ:FB700系/FB70系/FD700系/FD70系/FG70系
H14/06~ H24/12(2002/06~2012/12)
SA / DX / カスタム
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください