Azur
シートカバー 日野
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
日野
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合シート形状
適合キャブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524427
azu11r04
デュトロ ワイドキャブ 300-500系
H11/05-H23/06(1999/05-2011/06)
ヘッド 一体型
ワイドキャブ
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
57524488
azu11r05
デュトロ 300-500系
H11/05~H23/06(1999/05~2011/06)
ヘッド 一体型
標準キャブ(ダブルキャブ含む)
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
57524497
azu11r05
デュトロ 600系
H23/07~H31/04(2011/07-2019/4)
ヘッド 一体型
標準キャブ(ダブルキャブ含む)
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
57524585
azu11r05
デュトロ 300-500系
H11/05~H23/06(1999/05~2011/06)
ヘッド 一体型
標準キャブ(ダブルキャブ含む)
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
57524594
azu11r05
デュトロ 600系
H23/07~H31/04
ヘッド 一体型
標準キャブ(ダブルキャブ含む)
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
57524610
azu11r05
デュトロ 200系
R03/08~(2021/8~)
ヘッド 一体型
標準キャブ(ダブルキャブ含む)
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
57524646
azu11r06
デュトロ ワイドキャブ 700系
H23/07-(2011/07)
ヘッド 一体型
ワイドキャブ
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
57524707
azu11r09
デュトロ 600系
R01/05-R02/03(2019/05-2020/03)
ヘッド 一体型(ヘッドレスト形状要注意)
標準キャブ
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください