Azur
シートカバー いすゞ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
いすゞ
適合車種
エルフ ワイドキャブ:NNR/NNS/NPR/NPS
年式
2WD:H19(2007)/1~R5(2023)年2月 、4WD:H19(2007)/1~
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
ワイドキャブ
適合グレード
SG/ST/SE CUSTOM
内容量
1セット
注意
※ハイキャブ不可(センターシート背もたれの幅が違うため)
※助手席、中央席背もたれ一体型シートには不適合
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527297
az10r02
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください