Azur
シートカバー いすゞ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
いすゞ
年式
H05.08-H18/12
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
ワイドキャブ
内容量
1セット
注意
※H42系
※中央席のマジックテープ取り付け方は右の動画参照
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525337
az10r03
フォワードジャストン:NRR/NQR
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57527306
az10r03
エルフ ワイドキャブ:NPR/NPS/NQR/NQS
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください