Azur
シートカバー 三菱ふそう
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
三菱ふそう
適合車種
スーパーグレート:FU50系/FS50系/FV50系/FP50系/FY50系
年式
H15/05-H19/03
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ/ワイドキャブ
適合グレード
スーパーパッケージ / DX
内容量
1セット
注意
※アーム有り 装着時にはリクライニングレバーのカバーなどを外してください。
※レバー、ダイヤル要穴開け加工
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57525985
az12r08
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください