シートカバー 日野

シートカバー 日野 - Azurシートカバー 日野 - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日野適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準ダブルキャブ内容量1セット
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※ダブルキャブ用、シングルキャブ適合不可
※後列カバー付き、前後フルセット
※後列ヘッドレスト有り、無しどちらも適合可
※3シーター用、2シーター不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57525084az01r29rqデュトロ 300~500系 前後セットH11/05~H23/06(1999/05~2011/06)
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
57525100az01r29rqデュトロ 600系 前後セットH23/07~H31/04(2011/07~2019/04)現行タイプ適合不可
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする