シートカバー 日野

シートカバー 日野 - Azurシートカバー 日野 - Azurシートカバー 日野 - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日野適合車種プロフィア FR系/FN系/FW系/FS系 /FQ系/FH系/SH系/ SS系(運転席と助手席のシート形状が違うタイプのみ適合)年式H15/12-H29/04適合シート形状ヘッド 一体型適合グレードトラクター / カーゴ / ダンプ / ミキサー内容量1セット
注意
※適合形状:運転席エアサスシート(電動シート)のアームレスト有り車
※適合不可:アームレスト無し車、手動シート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57527358az11r02
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする