Azur
シートカバー いすゞ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
いすゞ
適合車種
フォワード(07):90系/34系
年式
H29/08-
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
注意
※3シーター用。
※フルキャブ、ショートキャブ、ワイドキャブ、標準キャブ全部共通
※ビニールシートの場合は、シートカバー側のマジックテープが付かないため、
※別途マジックテープをご用意、シート側に貼り付けて取り付ける必要あり。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527349
az10r06cq
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください