Azur
シートカバー トヨタ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
トヨタ
年式
H16/8-H24/3
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ/ワイドキャブ
適合グレード
DX / DX-GLパッケージ
内容量
1セット
注意
※適合形状:1列目のみの設定 バン・助手席ベンチシートタイプ
※標準キャブ / ワイドキャブボディ共通
※適合不可:ワゴン/コミューター
※中央席、助手席座面部分は外さないと装着が非常に困難
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527437
az01r02
ハイエースバン200系:KDH200/KDH201/KDH205/KDH206/KDH220/KDH221/KDH225/TRH200/TRH221/TRH226
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
57526177
az01r02
レジアスエースバン200系:KDH200/KDH201/KDH205/KDH206/KDH220/KDH221/KDH225/TRH200/TRH221/TRH226
¥
12,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください