Azur
シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
UDトラックス(日産ディーゼル)
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
適合シート形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524314
azu10r03
コンドル:20/30/35、ワイドキャブ:BPR/BPS/BQR/BQS
H05.08-H18/12
ヘッド 一体型
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524357
azu10r06
コンドル:MK系 LK系 PK系
H29/08-
ヘッド 一体型
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57525014
azu13r01
コンドル(フレンズ):PW/MK/LK/PK
H23/09-H29/07
運転席ヘッドレストヘッド 一体型 助手席ヘッドレスト分割
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57525030
azu13r02
クオン
H16/11-H22/03
運転席ヘッドレストヘッド 一体型 助手席ヘッドレスト分割
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57525459
az10r09
コンドル:20/30/35、BKR/BJR
H.7/6-H.18/12
ヘッド 一体型
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57526116
az13r02
クオン
H16/11-H22/03
運転席ヘッドレストヘッド 一体型 助手席ヘッドレスト分割
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57526150
az13r05
ビッグサム:CW/CG/CK/CD
H09/10-H16/10
ヘッド 一体型
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください