シートカバー 三菱ふそう

シートカバー 三菱ふそう - Azurシートカバー 三菱ふそう - Azurシートカバー 三菱ふそう - Azurシートカバー 三菱ふそう - Azurシートカバー 三菱ふそう - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー三菱ふそう適合シート形状ヘッド 一体型適合グレードスーパーパッケージ / DX(カスタムグレード未確認)内容量1セット
注意
※アーム有り 装着時にはリクライニングレバーのカバーなどを外してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
年式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57524987azu12r03スーパーグレート:FU50系/FS50系/FV50系/FP50系/FY50系H19/06-H29/04
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57524996azu12r03スーパーグレート:FU60系/FS60系/FV60系/FP60系/FY60系H26/06-H29/04
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
57527394az12r03スーパーグレート:FU50系/FS50系/FV50系/FP50系/FY50系H19/06-H29/04
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
57527410az12r03スーパーグレートV:FU60系/FS60系/FV60系/FP60系/FY60系H19/06-H29/04
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする