Azur
シートカバー いすゞ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
いすゞ
適合シート形状
ヘッド 一体型
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
適合車種
選択してください
エルフ ワイドキャブ:NPR/NPS/NQR/NQS
エルフ:NHR/NJR/NKR/NHS/NJS/NKS
ギガ:23系/51系/52系/77系
ギガ:52系
ギガ:77系
フォワード:90系/34系
年式
選択してください
H05/08-H18/12
H05.08-H18/12
H6/03-H19/03
H19/07-
H19/08-H27/09
H19/08-H28/04
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合車種
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524339
azu10r04
ギガ:77系
H19/08-H27/09
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524348
azu10r04
ギガ:52系
H19/08-H28/04
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
57524908
azu10r03
エルフ ワイドキャブ:NPR/NPS/NQR/NQS
H05.08-H18/12
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
57524935
azu10r06
フォワード:90系/34系
H19/07-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
57525346
az10r04
ギガ:77系
H19/08-H27/09
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525355
az10r04
ギガ:52系
H19/08-H28/04
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525389
az10r07
ギガ:23系/51系/52系/77系
H6/03-H19/03
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
57525450
az10r09
エルフ:NHR/NJR/NKR/NHS/NJS/NKS
H05/08-H18/12
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください