シートカバー トヨタ

シートカバー トヨタ - Azurシートカバー トヨタ - Azur

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカートヨタ適合車種ハイエースバン200系:KDH200/KDH201/KDH205/KDH206/KDH211/KDH216/TRH200/TRH211/TRH216年式全年式適合シート形状ヘッドレスト分離型適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ適合グレードスーパーGL、スーパーGL ”DARK PRIME”内容量1セット
注意
※フロントのみ
※H.29.11月以降ディーゼル車適合不可
※適合不可:ワゴン/コミューター
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57526159az01r01
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする