Azur
シートカバー 三菱ふそう
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
三菱ふそう
適合車種
キャンターガッツ:FB700系/FB70系/FD700系/FD70系/FG70系
年式
H14/06(2002/6)- H24/12(2012/12)
適合シート形状
ヘッド 一体型
適合キャブ
標準キャブ/ショートキャブ
適合グレード
SA / DX
内容量
1セット
注意
※シングルキャブ(標準、ショート両対応) / ダブルキャブ(標準、ショート両対応)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524969
azu12r01
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください