ドライパワーサポートロングタイツ(前開きタイプ)

ドライパワーサポートロングタイツ(前開きタイプ) GLADIATOR
(1件のレビュー)

全方向ストレッチ素材使用
吸汗速乾素材使用
接触冷感素材使用
フロント部分のメッシュ素材がムレを防止
前開き仕様
ブランドロゴ入りウエストゴム
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
混率(%)身頃:ポリエステル90・ポリウレタン10、フロント部分:ポリエステル88・ポリウレタン12 機能全方向ストレッチ/吸汗速乾/接触冷感/通気性 内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57514688 G-923 ブラック SS 66 60~68
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514697 G-923 ブラック S 67 68~76
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514749 G-923 ブラック 4L 71 108~116
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514758 G-923 ブラック 5L 72 116~124
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中

返品不可
57514767 G-923 ドットホワイト SS 66 60~68
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514776 G-923 ドットホワイト S 67 68~76
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514785 G-923 ドットホワイト M 68 76~84
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514794 G-923 ドットホワイト L 69 84~92
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514810 G-923 ドットホワイト LL 70 92~100
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514819 G-923 ドットホワイト 3L 70 100~108
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514828 G-923 ドットホワイト 4L 71 108~116
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514837 G-923 ドットホワイト 5L 72 116~124
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514846 G-923 ドットグレー SS 66 60~68
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514855 G-923 ドットグレー S 67 68~76
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514864 G-923 ドットグレー M 68 76~84
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514880 G-923 ドットグレー L 69 84~92
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514889 G-923 ドットグレー LL 70 92~100
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514898 G-923 ドットグレー 3L 70 100~108
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514907 G-923 ドットグレー 4L 71 108~116
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514916 G-923 ドットグレー 5L 72 116~124
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514925 G-923 ドットカーキ SS 66 60~68
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514934 G-923 ドットカーキ S 67 68~76
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514950 G-923 ドットカーキ M 68 76~84
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514959 G-923 ドットカーキ L 69 84~92
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514968 G-923 ドットカーキ LL 70 92~100
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514977 G-923 ドットカーキ 3L 70 100~108
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514986 G-923 ドットカーキ 4L 71 108~116
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514995 G-923 ドットカーキ 5L 72 116~124
2,900
1,690
1,859 (税込)
取扱停止中
57514706 G-923 ブラック M 68 76~84
2,900
 
 
取扱い終了
57514715 G-923 ブラック L 69 84~92
2,900
 
 
取扱い終了
57514724 G-923 ブラック LL 70 92~100
2,900
 
 
取扱い終了
57514740 G-923 ブラック 3L 70 100~108
2,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途:
作業全般
不動産業

ややルーズながら脚のラインに沿ってピタッとフィットする。寝ているときも苦にならない着用感で気に入っています。ドライパワーと銘打っているだけあり、乾きの早さも驚異的で、清涼感も高い。リピートしたいと感じた逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする