ウォームパワーサポートタイツ

ウォームパワーサポートタイツ - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポートタイツ - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポートタイツ - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポートタイツ - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポートタイツ - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポートタイツ - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポートタイツ - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポートタイツ - Dickies(ディッキーズ)

全方向ストレッチ素材
汗を素早く吸収しドライに保つ吸汗速乾素材
肌触りがよく暖かい裏起毛素材
縫い合わせ部分に凹凸がないフラットロックシーム製法
便利な前開き仕様
ウエスト部分は「DICKIES TEXAS」ブランドロゴ入りゴム
右足裾部分に「DICKIES TEXAS」ブランドロゴ入り
股裏部分消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、ウエストゴム:ポリウレタン100機能ストレッチ/吸汗速乾/裏起毛/消臭テープ付内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57510190D-2183ブラックM6876~84
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510208D-2183ブラックLL7092~100
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510217D-2183ブラック3L70.5100~108
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510226D-2183ブラック4L71.5108~116
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510235D-2183アーミーM6876~84
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510244D-2183アーミーL6984~92
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510260D-2183アーミーLL7092~100
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510269D-2183アーミー3L70.5100~108
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510278D-2183アーミー4L71.5108~116
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510287D-2183ドットシルバーM6876~84
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510296D-2183ドットシルバーL6984~92
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510305D-2183ドットシルバーLL7092~100
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510314D-2183ドットシルバー3L70.5100~108
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510330D-2183ドットシルバー4L71.5108~116
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510199D-2183ブラックL6984~92
1,680
1,590
1,749(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする