エンゼル
耐熱長マジック靴 AT520
靴底に、アスファルトに優しい意匠の耐熱合成ゴムを採用。
舗装工事などに適しています。
仕様
反射テープ付
色
黒
製法
V式
甲革
牛革クロム
機能
耐熱
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジック
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57531549
AT520
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531558
AT520
24.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531567
AT520
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531576
AT520
25.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531585
AT520
26
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531594
AT520
26.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531610
AT520
27
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531619
AT520
28
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください