綿100%やわらかブラトップ

綿100%やわらかブラトップ - セルヴァン綿100%やわらかブラトップ - セルヴァン綿100%やわらかブラトップ - セルヴァン綿100%やわらかブラトップ - セルヴァン綿100%やわらかブラトップ - セルヴァン綿100%やわらかブラトップ - セルヴァン綿100%やわらかブラトップ - セルヴァン綿100%やわらかブラトップ - セルヴァン
(1件のレビュー)

インナーとしてもアウターとしても着られる!何枚でも欲しくなるブラトップ

用途綿100%素材で、肌に優しいブラトップです。スムース編生地を使用しているのでやわらかな肌触りです。伸縮性のある素材で、ゆったりとした楽な着用感です。インナーとしてもアウターとしても幅広く使用でき、1年を通して重宝します。ブラカップ付きで1枚で着られます。ベーシックなデザインで使いやすいです。素材身生地:綿100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5764319951151102ライトグリーン79~87
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764320851151103ライトグリーン86~94
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764321751151104ライトグリーン93~101
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764322651152202ダークブラウン79~87
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764323551152203ダークブラウン86~94
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764324451152204ダークブラウン93~101
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764326051152702ブラック79~87
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764326951152703ブラック86~94
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
5764327851152704ブラック93~101
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764328751152902ホワイト79~87
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764329651152903ホワイト86~94
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
5764330551152904ホワイト93~101
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57643226
2024-10-17
用途: 特に決まっていない
不動産業

化繊アレルギーっぽくなってしまったので天然素材の肌着を探していました。締め付けが弱いので痒くならないのも良いです。リピートしました。
締めつけが無いのは良いのですが、首周りが広めに開いている服では肌着の肩部分が見えてしまい、キチンと感は微妙なので人に会う予定の無い時に良く来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする