セルヴァン
綿100%やわらかタンクトップ
インナーとしてもアウターとしても着られる!何枚でも欲しくなるタンクトップ
用途
綿100%素材で、肌に優しいタンクトップです。スムース編生地を使用しているのでやわらかな肌触りです。伸縮性のある素材で、ゆったりとした楽な着用感です。インナーとしてもアウターとしても幅広く使用でき、1年を通して重宝します。ベーシックなデザインで使いやすいです。
素材
身生地:綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57643314
51141102
ライトグリーン
79~87
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643330
51141103
ライトグリーン
86~94
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643339
51141104
ライトグリーン
93~101
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643348
51142202
ダークブラウン
79~87
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643357
51142203
ダークブラウン
86~94
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643366
51142204
ダークブラウン
93~101
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643375
51142702
ブラック
79~87
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
57643384
51142703
ブラック
86~94
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643400
51142704
ブラック
93~101
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643409
51142902
ホワイト
79~87
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643418
51142903
ホワイト
86~94
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
57643427
51142904
ホワイト
93~101
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください