アルファ[販促]
年間デコレーション 立木(光触媒)
【光触媒】置くだけで簡単!通年使用できるエントランスに最適サイズのインテリアグリーンです。
用途
「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57649167
166836
布.プラスチック
650
1500
ベンジャミン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57649176
166837
布・天然素材・スチロール・プラスチック
700
1500
ベンジャミンツリー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57649185
166838
布・プラスチック
900
1900
ベンジャミンツイン
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません