Panasonic(パナソニック)
ウスイータ 防音直貼床材向け 専用接着剤セット
集合住宅でも、粉塵や騒音に配慮した上貼りリフォームが可能に。
付属品
専用接着剤(KE76JS)1本
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
909
基材
WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げ
オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
防音性能
LL-45
遮音性能
ΔLL(Ⅰ)-4
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57528706
XKERSJCT
カームチェリー
24枚(3.3m
2
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528715
XKERSJCY
チェリー
24枚(3.3m
3
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528724
XKERSJET
ウォッシュドオーク
24枚(3.3m
4
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528740
XKERSJEY
オーク
24枚(3.3m
5
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528749
XKERSJGT
グレージュヒッコリー
24枚(3.3m
6
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528758
XKERSJJY
メープル
24枚(3.3m
7
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528767
XKERSJMT
エイジドチェスナット
24枚(3.3m
8
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528776
XKERSJTY
ウォールナット
24枚(3.3m
9
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528785
XKERSJVY
ホワイトオニックス
24枚(3.3m
10
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57528794
XKERSJWY
ホワイトオーク
24枚(3.3m
11
)
¥
45,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950