ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット

ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット - Panasonic(パナソニック)

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材

付属品専用両面テープ(KEBTT48)1巻幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例57528810XKERSCTカームチェリー24枚(3.3m22)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528819XKERSCYチェリー24枚(3.3m23)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528828XKERSETウォッシュドオーク24枚(3.3m24)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528837XKERSEYオーク24枚(3.3m25)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528846XKERSJYメープル24枚(3.3m26)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528855XKERSMTエイジドチェスナット24枚(3.3m27)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528864XKERSTYウォールナット24枚(3.3m28)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528880XKERSVYホワイトオニックス24枚(3.3m29)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528889XKERSWYホワイトオーク24枚(3.3m30)
25,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528898XKERSGTグレージュヒッコリー24枚(3.3m31)
25,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする