曜日別特売

ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット

ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット - Panasonic(パナソニック)ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セット - Panasonic(パナソニック)

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材

付属品専用接着剤(KE76S)1本幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)内容量1セット
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例57528907XKERSHCTカームチェリー24枚(3.3m32)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528916XKERSHCYチェリー24枚(3.3m33)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528925XKERSHETウォッシュドオーク24枚(3.3m34)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528934XKERSHEYオーク24枚(3.3m35)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528950XKERSHGTグレージュヒッコリー24枚(3.3m36)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528959XKERSHJYメープル24枚(3.3m37)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528968XKERSHMTエイジドチェスナット24枚(3.3m38)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528977XKERSHTYウォールナット24枚(3.3m39)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528986XKERSHVYホワイトオニックス24枚(3.3m40)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例57528995XKERSHWYホワイトオーク24枚(3.3m41)
40,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする