Panasonic(パナソニック)
ウスイータ 防音直貼床材向け ペット向け滑り配慮仕様 専用接着剤セット
上から貼るだけの簡単リフォーム専用床材に滑りに配慮したタイプをラインアップ。小型犬の足腰の負担を軽減。
付属品
専用接着剤(KE76JS)1本
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
909
基材
WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げ
防滑オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
防音性能
LL-45
遮音性能
ΔLL(Ⅰ)-4
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57529056
XKERSJPCY
チェリー
24枚(3.3m
17
)
¥
49,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57529065
XKERSJPEY
オーク
24枚(3.3m
18
)
¥
49,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57529074
XKERSJPGT
グレージュヒッコリー
24枚(3.3m
19
)
¥
49,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57529090
XKERSJPJY
メープル
24枚(3.3m
20
)
¥
49,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57529099
XKERSJPWY
ホワイトオーク
24枚(3.3m
21
)
¥
49,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950