Panasonic(パナソニック)
ウスイータ 床暖対応 ペット向け滑り配慮仕様 専用接着剤セット
上から貼るだけの簡単リフォーム専用床材に滑りに配慮したタイプをラインアップ。小型犬の足腰の負担を軽減。
付属品
専用接着剤(KE76S)1本
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
909
基材
WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げ
防滑オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57529004
XKERSPCY
チェリー
24枚(3.3m
12
)
¥
44,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57529020
XKERSPEY
オーク
24枚(3.3m
13
)
¥
44,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57529029
XKERSPGT
グレージュヒッコリー
24枚(3.3m
14
)
¥
44,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57529038
XKERSPJY
メープル
24枚(3.3m
15
)
¥
44,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57529047
XKERSPWY
ホワイトオーク
24枚(3.3m
16
)
¥
44,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950