TRUSCO
デバイダー
適合機種
VE13S
材質
スチール
幅(mm)
157
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
引出し高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574757
DBR2-100
465-1995
53
(適合)80
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57574800
DBR2-150
465-2037
88
(適合)120/160
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57574809
DBR2-200
465-2045
118
(適合)200
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。