TRUSCO
標準ストレートエジェクタピン
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
内容量
1本
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
ツバ厚(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57601104
T-EPS0.2-60-4
255-6434
0.2
60
4
2
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601120
T-EPS0.3-60-4
255-9657
0.3
60
4
2
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601129
T-EPS0.4-100-4
256-7520
0.4
100
4
2
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601138
T-EPS0.4-60-4
255-4913
0.4
60
4
2
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601147
T-EPS0.5-100-4
255-8078
0.5
100
4
3
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57601156
T-EPS0.5-60-4
255-4867
0.5
60
4
3
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601165
T-EPS0.6-100-4
256-7481
0.6
100
4
3
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601174
T-EPS0.6-150-4
255-7990
0.6
150
4
3
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601190
T-EPS0.7-100-4
255-9656
0.7
100
4
3
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601199
T-EPS0.7-150-4
256-4412
0.7
150
4
3
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601208
T-EPS0.8-100-4
255-9619
0.8
100
4
3
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601217
T-EPS0.8-150-4
256-4373
0.8
150
4
3
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601226
T-EPS0.9-100-4
256-1226
0.9
100
4
3
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601235
T-EPS0.9-150-4
256-5991
0.9
150
4
3
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601244
T-EPS1.1-100-4
256-5941
1.1
100
4
3
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601260
T-EPS1.1-150-4
256-1250
1.1
150
4
3
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601269
T-EPS1.1-200-4
256-2767
1.1
200
4
3
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601278
T-EPS1.3-100-4
256-2838
1.3
100
4
3
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601287
T-EPS1.3-150-4
255-6428
1.3
150
4
3
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601296
T-EPS1.3-200-4
255-4906
1.3
200
4
3
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601305
T-EPS1.4-100-4
256-4352
1.4
100
4
3
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601314
T-EPS1.4-150-4
255-9630
1.4
150
4
3
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601330
T-EPS1.4-200-4
256-4365
1.4
200
4
3
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601339
T-EPS1.5-250-4
256-1235
1.5
250
4
3
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601348
T-EPS1.6-100-4
255-9618
1.6
100
4
3
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601357
T-EPS1.6-150-4
255-4910
1.6
150
4
3
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601366
T-EPS1.6-200-4
255-9663
1.6
200
4
3
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601375
T-EPS1.7-100-4
256-7545
1.7
100
4
4
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57601384
T-EPS1.7-150-4
255-6491
1.7
150
4
4
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601400
T-EPS1.7-200-4
256-1208
1.7
200
4
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601409
T-EPS1.8-100-4
255-8077
1.8
100
4
4
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57601418
T-EPS1.8-150-4
256-7510
1.8
150
4
4
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601427
T-EPS1.8-200-4
256-5892
1.8
200
4
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601436
T-EPS1.9-150-4
256-5934
1.9
150
4
4
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601445
T-EPS1.9-200-4
255-8023
1.9
200
4
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601454
T-EPS2-300-4
256-7503
2
300
4
4
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601470
T-EPS2.1-100-4
255-8086
2.1
100
4
4
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601479
T-EPS2.1-150-4
255-6416
2.1
150
4
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601488
T-EPS2.1-200-4
256-4309
2.1
200
4
4
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601497
T-EPS2.1-250-4
256-2818
2.1
250
4
4
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601506
T-EPS2.2-100-4
256-7483
2.2
100
4
5
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601515
T-EPS2.2-150-4
255-9613
2.2
150
4
5
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601524
T-EPS2.2-200-4
256-4409
2.2
200
4
5
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601540
T-EPS2.3-100-4
255-8007
2.3
100
4
5
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601549
T-EPS2.3-150-4
256-7547
2.3
150
4
5
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601558
T-EPS2.3-200-4
255-6476
2.3
200
4
5
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601567
T-EPS2.4-100-4
256-5980
2.4
100
4
5
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57601576
T-EPS2.4-150-4
256-5966
2.4
150
4
5
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57601585
T-EPS2.4-200-4
256-2737
2.4
200
4
5
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601594
T-EPS2.5-300-4
255-8069
2.5
300
4
5
¥
890
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ