曜日別特売

精密ストレートエジェクタピン

精密ストレートエジェクタピン - TRUSCO精密ストレートエジェクタピン - TRUSCO精密ストレートエジェクタピン - TRUSCO

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)内容量1本
全342種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
ツバ厚(mm)
342種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
ツバ厚(mm)
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57593158T-EPH0.3-50-4255-80900.35042
1,710
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593167T-EPH0.3-60-4255-49220.36042
1,710
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593176T-EPH0.4-100-4256-43290.410042
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593185T-EPH0.4-50-4256-27800.45042
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593194T-EPH0.4-60-4256-75570.46042
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593210T-EPH0.5-60-4256-75730.56043
1,020
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593219T-EPH0.6-150-4255-48380.615043
850
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
57593228T-EPH1.1-200-4255-48431.120043
630
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593237T-EPH1.6-100-4256-59851.610043
300
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593246T-EPH1.6-200-4255-80421.620043
410
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593255T-EPH1.6-250-4256-90871.625043
810
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593264T-EPH1.7-200-4256-11921.720044
410
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593280T-EPH1.9-100-4256-43361.910044
300
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593289T-EPH1.9-200-4256-43381.920044
410
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593298T-EPH2.1-100-4256-75652.110044
350
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593307T-EPH2.1-150-4256-43832.115044
410
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593316T-EPH2.1-200-4256-11882.120044
430
329
362(税込)
11日以内出荷
返品不可
57593325T-EPH2.1-250-4256-43922.125044
850
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593334T-EPH2.2-100-4256-75292.210045
350
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593350T-EPH2.3-100-4256-27852.310045
350
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593359T-EPH2.3-200-4255-96522.320045
430
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593368T-EPH2.4-100-4256-59112.410045
350
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
57593377T-EPH2.5-300-4256-75402.530045
890
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593386T-EPH2.6-100-4256-12562.610045
350
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593395T-EPH2.6-200-4256-59632.620045
450
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593404T-EPH2.6-250-4256-75462.625045
890
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593420T-EPH2.7-100-4256-43702.710046
350
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593429T-EPH2.7-150-4255-49262.715046
430
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593438T-EPH2.7-200-4256-59832.720046
450
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593447T-EPH2.8-200-4255-96712.820046
450
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593456T-EPH2.9-100-4255-48402.910046
350
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593465T-EPH2.9-150-4256-28372.915046
430
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593474T-EPH2.9-200-4255-80152.920046
450
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593490T-EPH3-350-4256-7487335046
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593499T-EPH3.1-100-4256-75543.110046
450
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
57593508T-EPH3.1-150-4255-48503.115046
530
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593517T-EPH3.1-200-4255-48663.120046
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593526T-EPH3.1-250-4255-79893.125046
870
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
57593535T-EPH3.2-100-4255-80093.210047
450
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
57593544T-EPH3.2-100-6256-59763.210067
450
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593560T-EPH3.2-150-4256-90793.215047
530
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593569T-EPH3.2-150-6255-64513.215067
530
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593578T-EPH3.2-200-4256-12233.220047
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593587T-EPH3.2-200-6255-48273.220067
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593596T-EPH3.3-100-4256-27613.310047
450
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
57593605T-EPH3.3-100-6256-74733.310067
450
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593614T-EPH3.3-150-4255-48353.315047
530
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593630T-EPH3.3-150-6255-64883.315067
530
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593639T-EPH3.3-200-4255-95933.320047
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57593648T-EPH3.3-200-6256-12483.320067
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする