標準段付エジェクタピン

標準段付エジェクタピン - TRUSCO標準段付エジェクタピン - TRUSCO標準段付エジェクタピン - TRUSCO

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4内容量1本
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
軸径(Φmm)
全長(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57600700T-ESS1.5-150-0.6-50255-8038ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.61501.5
710
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600709T-ESS1.5-150-0.6-70256-1167ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.61501.5
710
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600718T-ESS1.5-150-0.7-50256-2828ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.71501.5
710
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600727T-ESS1.5-150-0.7-70256-4321ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.71501.5
710
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600736T-ESS1.5-150-0.8-50255-6401ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.81501.5
710
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600745T-ESS1.5-150-0.8-70255-9654ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.81501.5
710
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600754T-ESS1.5-150-1.0-50255-6407ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)11501.5
710
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600770T-ESS1.5-150-1.0-70255-9649ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)11501.5
710
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600779T-ESS2-150-0.7-50256-9084ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.71502
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600788T-ESS2-150-0.7-70256-4316ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.71502
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600797T-ESS2-150-0.8-70255-9632ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.81502
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600806T-ESS2-150-1.0-70255-4881ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)11502
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600815T-ESS2-150-1.5-70255-8013ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.51502
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600824T-ESS2-200-0.8-100255-8085ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.82002
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600840T-ESS2-200-0.8-70256-2753ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.82002
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600849T-ESS2-200-1.0-100255-9582ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)12002
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600858T-ESS2-200-1.0-70255-8005ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)12002
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600867T-ESS2-200-1.2-70256-4342ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.22002
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600876T-ESS2-200-1.5-100255-8012ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.52002
610
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
57600885T-ESS2-200-1.5-70256-1150ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.52002
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600894T-ESS2.5-150-0.8-50255-8060ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.81502.5
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600910T-ESS2.5-150-0.8-70256-2805ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.81502.5
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600919T-ESS2.5-150-1.0-50256-4357ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)11502.5
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600928T-ESS2.5-150-1.0-70256-7474ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)11502.5
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600937T-ESS2.5-150-1.2-50256-7532ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.21502.5
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600946T-ESS2.5-150-1.2-70256-5931ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.21502.5
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600955T-ESS2.5-150-1.5-70256-9118ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.51502.5
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600964T-ESS2.5-200-0.8-100256-2778ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.82002.5
630
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600980T-ESS2.5-200-0.8-70255-4859ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)0.82002.5
630
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600989T-ESS2.5-200-1.0-100256-7549ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)12002.5
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57600998T-ESS2.5-200-1.0-70255-6504ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)12002.5
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601007T-ESS2.5-200-1.2-100255-4919ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.22002.5
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601016T-ESS2.5-200-1.2-70255-4899ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.22002.5
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601025T-ESS2.5-200-1.5-100256-1156ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.52002.5
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601034T-ESS2.5-200-1.5-70256-7527ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.52002.5
610
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601050T-ESS3-250-1.0-105256-9126ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)12503
970
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601059T-ESS3-250-1.2-105256-9111ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)1.22503
950
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601068T-ESS3-250-1.5-105256-7544ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.52503
950
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601077T-ESS3-300-1.0-155256-7560ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)13003
1,300
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601086T-ESS3-300-1.2-155255-6427ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.23003
1,300
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
57601095T-ESS3-300-1.5-155256-9097ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)1.53003
1,300
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする