曜日別特売

精密段付エジェクタピン

精密段付エジェクタピン - TRUSCO精密段付エジェクタピン - TRUSCO精密段付エジェクタピン - TRUSCO精密段付エジェクタピン - TRUSCO精密段付エジェクタピン - TRUSCO精密段付エジェクタピン - TRUSCO

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4内容量1本
全413種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
寸法N(mm)
413種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
寸法D(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57596570T-ESH1-100-0.3-40256-27980.3100140
2,840
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596579T-ESH1-100-0.3-50256-11960.3100150
2,840
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596588T-ESH1-100-0.3-60256-74950.3100160
2,840
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596597T-ESH1-100-0.4-40256-27300.4100140
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596606T-ESH1-100-0.4-50256-90620.4100150
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596615T-ESH1-100-0.4-60256-27520.4100160
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596624T-ESH1-100-0.5-40255-49070.5100140
2,030
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596640T-ESH1-100-0.5-50256-11770.5100150
2,030
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596649T-ESH1-100-0.5-60256-44060.5100160
2,030
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596658T-ESH1-100-0.6-40256-59290.6100140
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596667T-ESH1-100-0.6-50256-27970.6100150
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596685T-ESH1-100-0.7-40255-80140.7100140
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596694T-ESH1-100-0.7-50255-80320.7100150
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596719T-ESH1-100-0.8-40255-64800.8100140
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596728T-ESH1-100-0.8-50256-74850.8100150
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596737T-ESH1-100-0.8-60255-79970.8100160
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596746T-ESH1-50-0.3-15255-95740.350115
2,620
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596755T-ESH1-50-0.4-15255-95840.450115
2,440
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596764T-ESH1-50-0.5-15255-80300.550115
1,930
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596780T-ESH1-50-0.6-15256-12060.650115
870
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596789T-ESH1-60-0.3-20255-80720.360120
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596798T-ESH1-60-0.3-35256-59520.360135
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596807T-ESH1-60-0.4-20256-43970.460120
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596816T-ESH1-60-0.4-35255-95920.460135
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596825T-ESH1-60-0.5-20256-59210.560120
2,030
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596834T-ESH1-60-0.5-35255-48410.560135
2,030
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596850T-ESH1-60-0.6-20255-79880.660120
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596859T-ESH1-60-0.6-35255-48530.660135
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596868T-ESH1-60-0.7-20255-65080.760120
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596877T-ESH1-60-0.7-35256-75580.760135
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596886T-ESH1-60-0.8-20256-43790.860120
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596895T-ESH1-60-0.8-35255-64120.860135
930
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596904T-ESH1.5-100-0.3-40255-49240.31001.540
910
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
57596920T-ESH1.5-100-0.3-50255-64410.31001.550
910
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596929T-ESH1.5-100-0.3-60255-96610.31001.560
910
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596947T-ESH1.5-100-0.4-50255-80340.41001.550
870
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596956T-ESH1.5-100-0.4-60256-12490.41001.560
870
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596974T-ESH1.5-100-0.5-50256-90700.51001.550
830
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596990T-ESH1.5-100-0.5-60256-90900.51001.560
830
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
57596999T-ESH1.5-100-0.6-40256-90720.61001.540
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597008T-ESH1.5-100-0.6-50256-74890.61001.550
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597017T-ESH1.5-100-0.6-60256-11890.61001.560
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597026T-ESH1.5-100-0.7-40256-11970.71001.540
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597035T-ESH1.5-100-0.7-50256-43330.71001.550
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597044T-ESH1.5-100-0.7-60256-75640.71001.560
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597060T-ESH1.5-100-0.8-40256-27890.81001.540
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597069T-ESH1.5-100-0.8-50255-80270.81001.550
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597078T-ESH1.5-100-0.8-60255-65070.81001.560
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597087T-ESH1.5-100-0.9-40255-96100.91001.540
690
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
57597096T-ESH1.5-100-0.9-50256-59040.91001.550
690
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする