Dickies(ディッキーズ)
長袖Tシャツ
ナイロン混でDRY感がある素材を使用
左胸メッシュWポケット
脇消臭テープ付き
衿部分Dickiesロゴ入りテープ
裾部分アメリカンネーム付き
程よくゆとりのあるシルエット
SS・Sは女性対応シルエット
用途
DIY
タウンユース
カジュアル
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
機能
消臭テープ付
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全24種類を絞り込む
色
アーミー
グレー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57510768
D-788
グレー
SS
98
43
56
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510777
D-788
グレー
S
102
44
58
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510786
D-788
グレー
M
106
45
60
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510795
D-788
グレー
L
110
46
62
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510804
D-788
グレー
LL
114
47
64
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510820
D-788
グレー
3L
118
48
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510829
D-788
グレー
4L
122
49
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510838
D-788
グレー
5L
126
50
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510847
D-788
ブラック
SS
98
43
56
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510856
D-788
ブラック
S
102
44
58
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510865
D-788
ブラック
M
106
45
60
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510874
D-788
ブラック
L
110
46
62
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510890
D-788
ブラック
LL
114
47
64
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510899
D-788
ブラック
3L
118
48
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510908
D-788
ブラック
4L
122
49
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510917
D-788
ブラック
5L
126
50
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510926
D-788
アーミー
SS
98
43
56
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510935
D-788
アーミー
S
102
44
58
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510944
D-788
アーミー
M
106
45
60
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510960
D-788
アーミー
L
110
46
62
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510969
D-788
アーミー
LL
114
47
64
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510978
D-788
アーミー
3L
118
48
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
11日以内出荷
57510987
D-788
アーミー
4L
122
49
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
57510996
D-788
アーミー
5L
126
50
66
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください