TRUSCO
レールハンガーセット
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品
吊り下げ用フック 2個
トラスコ品番
467-1562
適合機種
TH型、THRC-1500
材質
スチール
タイプ
間口900mm用
間口(mm)
850
内容量
1個
注意
※THRC-1500にはNLHT-1500LBTが取り付けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573935
NLHT-900LBT
¥
5,970
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません