TRUSCO
LED照明セットTH型
作業台に取り付け可能なLED照明セットです。
手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種
AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800
材質
スチール
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
410
内容量
1台
注意
※奥行450mmの作業台には転倒の恐れがあるため取り付けできません。
※AE、AEM、HAE、LEW型のスチール天板には取り付けできません。
※AEW、AWM、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。
※GW型、HW型スチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573725
TH-LE1200
246-3893
1206
1275
¥
62,950
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57573734
TH-LE1500
246-3894
1506
2550
¥
76,070
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57573750
TH-LE1800
246-3895
1806
2550
¥
79,850
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57573759
TH-LE900
246-3896
906
1275
¥
59,250
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。